Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Taschemessschieber Soft Glide 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Taschemessschieber Soft Glide 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Taschemessschieber Soft Glide 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Taschemessschieber Soft Glide 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Taschemessschieber Soft Glide 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Taschemessschieber Soft Glide 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Taschemessschieber Soft Glide 150mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Taschemessschieber Soft Glide 150mm
Artikel-Nr.:
     223-8046532
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784559102
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

FORMAT Taschemessschieber Soft Glide 150mm

Taschenmessschieber Soft Glide

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, besonders leichtgängige Führungseigenschaft durch doppelt geläppte Führungen. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung in Kunstlederetui.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Ausführung:
mit Feststellschraube
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784559102
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 6,90*
ab € 29,38*
€ 39,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,88*
€ 40,25*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 30,25*
€ 40,84*
5 Tage
37
€ 4,30*
ab € 30,35*
€ 41,59*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 34,70*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.