Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschemessschieber Soft Glide FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschemessschieber Soft Glide FORMAT
Taschemessschieber Soft Glide FORMAT
Taschemessschieber Soft Glide FORMAT
Taschemessschieber Soft Glide FORMAT
Taschemessschieber Soft Glide FORMAT
Taschemessschieber Soft Glide FORMAT
Taschemessschieber Soft Glide FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559102
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559102
EAN/GTIN:
     4317784559102
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber Soft Glide

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, besonders leichtgängige Führungseigenschaft durch doppelt geläppte Führungen . Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstledertasche. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Analog-Taschenmessschieber, Glide, Soft, Messschieber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 29,24*
€ 39,13*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,14*
€ 40,16*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 30,27*
€ 40,19*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 30,36*
€ 40,89*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 31,33*
€ 44,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.