Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber Soft Glide 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber Soft Glide 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Soft Glide 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Soft Glide 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Soft Glide 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Soft Glide 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Soft Glide 150mm FORMAT
Taschenmessschieber Soft Glide 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040110152
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559102
EAN/GTIN:
     4317784559102
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber Soft Glide Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, besonders leichtgängige Führungseigenschaft durch doppelt geläppte Führungen. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung in Kunstlederetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, 4011, FORMAT, 150, Soft, Feststellschraube, Schieblehre, Messschieber, Taschen-Meßschieber, Taschenmeßschieber, Meßschieber, Glide, Präzisions-Schieblehre, 3040110152, 40110152
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 29,21*
€ 39,19*
6 Tage
31
€ 4,79*
ab € 29,74*
€ 39,86*
1 Tag
36
€ 7,90*
ab € 30,34*
€ 40,50*
Lager 214
37
€ 4,30*
ab € 30,36*
€ 41,32*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 44,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.