| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8040124 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784793629 |
| |
|
| | |
| FORTIS Atemschutzmaske Monsun mit Ventil FFP2 Atemschutzmaske »Monsun FFP2/V« Eigenschaften: • Mit Cool-Down-Ausatemventil • Filtrierende Halbmaske • Geringes Gewicht • Geringe Atemwiderstände • Hoher Tragekomfort • Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich • Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss • Moderne Konstruktion in 3D-Design • Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung • Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR Anwendungsbereiche: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 149 | Basis: | Atemschutzmaske | Farbe: | weiß | Ventil: | mit Ausatemventil | Branche: | Baugewerbe | Größe: | Einheitsgröße | Grenzwert: | 10-faches des Grenzwertes | Halterung: | einstellbare Bebänderung | Art Masken: | Atemschutzmaske | Gefährdung: | Partikel | Nasenbügel: | flexible Nasenbügel | Bebänderung: | schmal | Besonderheit: | einzeln verpackt | Farbcodierung: | ohne | Maskenkörper: | faltbarer Maskenkörper | Art Bebänderung: | 4-Punkt | Anwendungsbereich: | Reinigen mit Staubaufkommen, Hochdruckreinigung o. ä. | Filterschutzklasse: | FFP 2 | Material Maskenkörper: | Mikroglasfaser | zusätzliche Kennzeichnung: | nicht wiederverwendbar (NR) | Bezeichnung Material Ventil: | Cool-Down | Bezeichnung Material Maskenkörper: | Melt Blown |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,54* | € 12,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,6641* | € 12,7341* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,59* | € 12,91* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,87* | € 15,77* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,07* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|