Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Schutzbrille SP1000 klar extrem (Schutzbrille)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Schutzbrille SP1000 klar extrem (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Schutzbrille SP1000 klar extrem (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Schutzbrille SP1000 klar extrem (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Schutzbrille SP1000 klar extrem (Schutzbrille)
Artikel-Nr.:
     223-8032017
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7312550286401
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen

HONEYWELL Schutzbrille SP1000 klar extrem (Schutzbrille)

Schutzbrille »SP 1000 2G«

Ausführung:
• Weiches, biegsames Nasenstück
• Weiche Gesichtspolster
• Gepolsterte Bügelspitzen
• Anpassbares, flammenbeständiges Kopfband
• Indirekte Belüftung
• Dura-Streme®-Antibeschlag- und Kratzfestbeschichtung
Material: Polycarbonat, klar
Rahmenfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Schutzbrille
Branche:
Baugewerbe
Geschlecht:
unisex
Ausstattung:
Nasenbügel
Gefährdung:
mechanisch
Besonderheit:
staubdicht
Bügellänge:
11.8 mm
Breite Scheibe:
74 mm
Art Befestigung:
Kopfband
Scheibentönung:
klar
Stärke Scheibe:
2 mm
Material Gestell:
Polycarbonat (PC)
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
schwarz
Krümmung Scheibe:
5
Befestigungsmaterial:
Polycarbonat (PC)
Farbe Brillengestell:
schwarz
Scheibenbeschichtung:
Dura-Streme®
Kennzeichnung Scheibe:
2C - 1.2 B-D 1FT KN
Scheiben austauschbar:
Nein
Besonderheit Befestigung:
flammbeständig
Kennzeichnung Tragkörper:
B-D 166 FT
Schutzfilter nach DIN EN 170:
Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2
Oberflächenvergütung Scheibe:
antibeschlag
zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe):
K (Kratzfestigkeit)
Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper):
-F (Stoß mit niedriger Energie)
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
F (Stoß mit niedriger Energie)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,16*
€ 17,04*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,19*
€ 19,64*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,10*
€ 20,30*
1
€ 4,00*
ab € 14,27*
€ 20,49*
Lager 223
218
1
€ 8,50*
ab € 20,53*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.