| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130005177 Herst.-Nr.: 1028640 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille SP1000Schutz vor Stößen, Wind, Staub und fliegenden Teilchen. Ideal für schmutzige Arbeitsumgebungen mit hoher Staubbelastung, z. B. beim Schleifen, Zerspanen, Hobeln und Sandstrahlen. Weiches und biegsames Nasenstück, passt zu einer Vielzahl von Gesichtsprofilen und verringert das Verrutschen. Weiche, hochwertige Gesichtspolster und gepolsterte Bügelspitzen. Äußerst anpassbares, flammenbeständiges Kopfband. 2-Scheiben Brille mit Basiskurve 8 für außergewöhnliche periphere Sicht und Augenraumabdeckung. Indirekte Belüftung oben und unten und Dura-streme-Antibeschlags- und Kratzfestbeschichtung.Weitere Informationen: | | Typ: | Klar | Farbe: | Schwarz | Norm: | EN 166 | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C - 1.2 B-D 1FT KN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Schutzbrille SP1000 klar DS B-D 166 3 FT 2C 1.2 B-D 1FT KN, 4400100127 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,16* | € 17,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,19* | € 19,64* | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,10* | € 20,30* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,27* | € 20,49* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,38* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 203,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|