Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8027710 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719402168 |
| |
|
| | |
| 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.3XL 3M™ Schutzanzug 4565 Ausführung: • Elastische Einsätze an der Hüfte • 3-lagige Kapuze • Gestrickte Bündchen Material: Laminat Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 Farbe: weiß-rot Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 1073-2 | Basis: | Schutzanzug | Branche: | Bau-, Stein- und Erdenindustrie | Größe: | 3XL | Material: | 100 % Polyethylen (PE) | Kategorie: | Kat. III | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | weiß | Nebenfarbe: | rot | Ausstattung: | dreiteilige Kapuze | Gefährdung: | kontaminierte und radioaktive Partikel | Besonderheit: | einzeln verpackt | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verschlussart: | Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte | Größenspiegel: | S-4XL | Verarbeitung Naht: | versiegelt | Weitenverstellung: | Gummizug (Hüfte) | Material Verschluss: | Metall (MTF) | Materialverarbeitung: | mikroporös laminiert | Besonderheit Material: | fusselarm | zusätzliche Schutzfunktion: | Typ 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einweganzug weiss xxxl, regenoverall, regenoverall gr. xxxl |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,10* | € 15,51* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 13,75* | € 15,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,52* | € 17,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,33* | € 17,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,09* | € 19,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|