Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6 Gr. 3XL weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6 Gr. 3XL weiß/rot
3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6 Gr. 3XL weiß/rot
3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6 Gr. 3XL weiß/rot
3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6 Gr. 3XL weiß/rot
3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6 Gr. 3XL weiß/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p944880
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089685
EAN/GTIN:
     4046719402168
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6

Ausführung:
  • Elastische Einsätze an der Hüfte
  • 3-lagige Kapuze
  • Gestrickte Bündchen
  • Zulassung/Norm: EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
  • Farbe: weiß/rot
Material: 
Laminat
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
weiß/rot
Material:
Laminat
Form:
lang
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
3M
Ausführung:
Einwegkleidung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 15,66*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 16,14*
2 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 12,32*
€ 16,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 17,01*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.