Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8026368 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490497330 |
| |
|
| | |
| ANSELL Nitrilhandschuh Easy Flex 47-200 Gr.7 Montagehandschuh ActivArmr® 47-200 Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit • Guter Trockengriff • Ölabweisend Ausführung: • 3/4-Beschichtung • Vernäht, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung Material: Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Nitril Länge: 272–289 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | Marke: | Ansell | Größe: | 7 | Schutz nach: | EN 388:2016 2.1.1.1.A. | WGNr.: | 304A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,77* | € 2,40* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,66* | € 2,40* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 1,71* | € 2,44* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,57* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 2,32* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|