| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6693492 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008198764076 |
| |
|
| | |
| KCL Mechanikerhandschuh Rewo Mech 640 Gr.7 Schutzhandschuh RewoMech® 640 Zulassung/Norm: EN 388:2016 Ausführung: • Hohe Feinfühligkeit • Frei von Chromat VI • Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung • Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan Länge: 230–280 mm Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Mechanischer Schutzhandschuh | Branche: | metallverarbeitende Industrie | Größe: | 7 | Passform: | einseitig tragbar | Gewebeart: | Stretch | Kategorie: | Kat. II | Länge bis: | 280 mm | Länge von: | 230 mm | Stulpenart: | Klettverschluss | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 7-12 | Materialstärke: | 0.7 mm | Beschichtungsart: | unbeschichtet | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Material Handschuh: | Elasthan (EL) | Besonderheit Material: | waschbar | Farbe Material Handschuh: | grau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 2121 | Nebenfarbe Material Handschuh: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, montagehandschuhe leder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 8,92* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,94* | € 12,03* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,43* | € 12,49* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,41* | € 12,79* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,48* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 159,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|