Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar Art. 0550, gelb Gr. 10, Nitril beschichtet (4-1-1-1)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar Art. 0550, gelb Gr. 10, Nitril beschichtet (4-1-1-1)
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar Art. 0550, gelb Gr. 10, Nitril beschichtet (4-1-1-1)
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar Art. 0550, gelb Gr. 10, Nitril beschichtet (4-1-1-1)
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar Art. 0550, gelb Gr. 10, Nitril beschichtet (4-1-1-1)
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar Art. 0550, gelb Gr. 10, Nitril beschichtet (4-1-1-1)
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar Art. 0550, gelb Gr. 10, Nitril beschichtet (4-1-1-1)
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar Art. 0550, gelb Gr. 10, Nitril beschichtet (4-1-1-1)
Artikel-Nr.:
     223-6671731
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0550
EAN/GTIN:
     4025888162875
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar Art. 0550, gelb Gr. 10, Nitril beschichtet (4-1-1-1)

 

Der STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar 0550 bietet eine Reihe von Eigenschaften und Vorteilen, die ihn zu einer idealen Wahl für verschiedene Anwendungen machen.

Dieser Handschuh erfüllt die Norm DIN EN 420 und ist in der Kategorie Kat. II eingestuft. Er eignet sich besonders gut für Montageunternehmen und verschiedene Branchen, die mechanischen Risiken ausgesetzt sind.

Der Nitrilhandschuh Yellowstar ist mit Baumwolle (CO) gefüttert und bietet eine angenehme Passform. Er ist einseitig tragbar und verfügt über einen Strickbund, der einen sicheren und bequemen Sitz gewährleistet.

Die Teilbeschichtung des Handschuhs sorgt für eine gute Griffigkeit und ermöglicht präzise Handbewegungen. Der Nitrilbelag ist abriebfest und bietet somit eine hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen. Dies macht den Handschuh langlebig und widerstandsfähig.

Der Yellowstar Handschuh ist in der Farbe Gelb mit einer natürlichen, beigefarbenen Baumwollbasis erhältlich. Diese Kombination sorgt für eine gute Sichtbarkeit und ermöglicht es den Benutzern, ihre Hände deutlich zu erkennen.

Der Handschuh eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Transportgewerbe und vieles mehr. Er bietet Schutz und Komfort bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit.

Zusammenfassend bietet der STRONGHAND Nitrilhandschuh Yellowstar 0550 eine angenehme Passform, abriebfeste Materialien, gute Griffigkeit und hohe Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchungen. Mit seiner vielseitigen Anwendbarkeit und strapazierfähigen Konstruktion ist er die ideale Wahl für verschiedene Arbeitsumgebungen. Vertrauen Sie auf die Qualität von STRONGHAND für zuverlässigen Handschutz.

Weitere Informationen:
Norm:
EN 420, EN 388
Basis:
Handschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
Größenspiegel:
06H-11H
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Farbe Beschichtung:
gelb
Material Handschuh:
100 % Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
beige
Farbton Material Handschuh:
naturfarben
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikot
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4112X
Material:
Träger: 100% Baumwolle,Trikot / Beschichtung: Nitril, gelb
Einsatzgebiete:
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Transportgewerbe etc.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1752
12
€ 8,50*
ab € 0,55*
€ 0,84*
1 Tag
42
1
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,93*
6 Tage
1643
12
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,96*
144
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,57*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.