Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-6636195
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245424922294
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

MAPA Chemiehandschuh Ultranitril 492 Gr. 9

Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 492«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003
Eigenschaften:
• Feinfühliger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
• Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, viele Säuren und Lösungsmittel
• Abriebfest
• Gutes Tastgefühl
• Baumwollvelourisierung
Anwendungsbereiche: Mechanik, Wartungsarbeiten, Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken, Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Arbeiten mit Lösemitteln
Material: Nitril, innen Velourisierung
Länge: 320 mm
Stärke: 0,38 mm
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Länge:
320 mm
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Abrieb
Griffprofil:
profiliert
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
0.38 mm
Innenverarbeitung:
velourisiert
Material Handschuh:
Nitril
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
grün
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AJKOPT
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3101X
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,15*
8 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,28*
Lager 223
5300
10
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 3,39*
4 Tage
122
1
€ 6,95*
ab € 3,193*
€ 4,953*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 3,62*
€ 5,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.