| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6635374 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250304410814 |
| |
|
| | |
| SCHMERLER Vollsichtbrille 446 Antifog mit Acetatscheibe farblos Vollsichtbrille »446« Eigenschaften: • Großer Brillenkörper für ein weites Sichtfeld • Passt über fast alle Korrektionsbrillen • Aus weichem, anschmiegsamem und hautverträglichem Kunststoff • Sichtscheibe aus unzerbrechlichem, leichtem Kunststoff • Besonders chemikalienbeständig Anwendungsbereiche: allgemeine mechanische Risiken, Stoß der Geschwindigkeit von 120 m/s, Flüssigkeiten, Grobstaub und Schmelzmetall Zulassung/Norm: EN 166 Material: Kunststoff, Scheibe aus Acetat Scheibe: klar Rahmenfarbe: klar Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Branche: | universelle Branche | Geschlecht: | unisex | Polsterung: | ohne | Gefährdung: | mechanisch | Art Befestigung: | Kopfband | Scheibentönung: | klar | Material Scheibe: | Acetat | Farbe Befestigung: | farblos | Befestigungsmaterial: | Kunststoff | Farbe Brillenkörper: | farblos | Scheibe austauschbar: | Nein | Eignung als Überbrille: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 6,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 8,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,38* | € 8,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,42* | € 8,18* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,80* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|