| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6633760 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3245429954177 |
| |
|
| | |
| MAPA Einweghandschuh Solo Plus 995 Gr. 7 Einweghandschuh »Solo Plus 995« Zulassung/Norm: EN 374:2003 Eigenschaften: • Flexibler und elastischer Einmalschutz für maximale Beweglichkeit • Hervorragendes Tastempfinden • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung • Beidseitig tragbar • Rollrand • Innen chloriniert Anwendungsbereiche: Arbeiten im Gastgewerbe und Kantinen, Herstellung von Arzneimitteln, Hantieren in Labors, Herstellung von Kosmetika, Handling von Kleinteilen, Kleinere Reinigungsarbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad, Routinearbeiten in Krankenhäusern, Haarpflege Material: Naturlatex; Farbe: grün Länge: 245 mm; Stärke: 0,10 mm Inhalt: Box à 100 Stück Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Länge: | 245 mm | Branche: | Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore | Größe: | 7 | Passform: | beidseitig tragbar | Kategorie: | Kat. III | Stulpenart: | Rollrand | Gefährdung: | bakteriologische Kontamination | Griffprofil: | glatt | Stulpenform: | kurz | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verwendbarkeit: | einfach | Größenspiegel: | 6-9 | Materialstärke: | 0.1 mm | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Material Handschuh: | Naturlatex (NR) | Besonderheit Material: | chloriniert | Farbe Material Handschuh: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe einweg, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 10,03* | € 12,50* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 11,01* | € 13,56* | | | | | | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 11,441* | € 14,101* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 10,73* | € 15,23* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 17,64* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|