Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 7 34995417 Naturlatex, grün Handschuh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 7 34995417 Naturlatex, grün Handschuh
Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 7 34995417 Naturlatex, grün Handschuh
Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 7 34995417 Naturlatex, grün Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000453090
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     995-7
EAN/GTIN:
     3245429954177
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 7 30995417 Naturlatex, grün Box = 100 Stück Optimaler Hand- und Produktschutz bei Präzisionsarbeiten und kurzzeitigem Einsatz. Elastisches Material für hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit. Hervorragendes Tastempfinden. Gekörnte Fingerspitzen für mehr Griffigkeit. Guter Sitz am Arm. Bequemes An- und Ausziehen. Flüssigkeitsdicht. Nicht geeignet für den längeren Kontakt mit Flüssigkeiten noch gegen mechanische Beanspruchungen. Kontakt mit Öl und Fett vermeiden.Norm: EN 374 Farbe: Grün Material: Naturlatex Größen: 6 – 9 Länge: ca. 245 mm Anwendung: Arbeiten in Gastgewerbe und Kantinen, Hantieren in Laboren, Herstellung von Arzneimitteln und Kosmetika, Handling von Kleinteilen, kleinere Reinigungsarbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad, Routinearbeit in Krankenhäusern, Haarpflege Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,1 mm Beschaffenheit: Glatt mit gekörnten Fingerspitzen, innen und außen chloriniert, Rollrand, beidhändig tragbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
995-7
Werksnummer:
2199001170
Profil:
7
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
7
Material:
Naturlatex
Produktart:
34995417
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 10,16*
€ 12,39*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 12,83*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,098*
€ 13,348*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 15,75*
4 Tage
3
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 12,465*
€ 16,995*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 123,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.