Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt blau Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt blau Gr. 9
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt blau Gr. 9
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt blau Gr. 9
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt blau Gr. 9
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt blau Gr. 9
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt blau Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-6630877
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784794282
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Strickhandschuh Packer genoppt blau Gr. 9

Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Nahtlos
• Einseitig rote Punktbenoppung
• Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
Länge: 240 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420 + A1
Basis:
Strickhandschuh
Länge:
240 mm
Branche:
Verpackungsindustrie
Größe:
9
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Griffstruktur:
Noppen
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44111
Beschichtungsart:
einseitig benoppt
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 314X
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,60*
3 Tage
679
12
€ 6,99*
ab € 1,19*
€ 1,64*
12
€ 4,80*
ab € 1,22*
€ 1,68*
12
€ 4,80*
ab € 1,23*
€ 1,68*
Lager 223
720
12
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.