Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS MIG/MAG-Schweißerhandschuh STEERSOtuff 10-2750 Gr.L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS MIG/MAG-Schweißerhandschuh STEERSOtuff 10-2750 Gr.L
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS MIG/MAG-Schweißerhandschuh STEERSOtuff 10-2750 Gr.L
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS MIG/MAG-Schweißerhandschuh STEERSOtuff 10-2750 Gr.L
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS MIG/MAG-Schweißerhandschuh STEERSOtuff 10-2750 Gr.L
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS MIG/MAG-Schweißerhandschuh STEERSOtuff 10-2750 Gr.L
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS MIG/MAG-Schweißerhandschuh STEERSOtuff 10-2750 Gr.L
Artikel-Nr.:
     223-6620009
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2750L
EAN/GTIN:
     8718564520941
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe

WELDAS MIG/MAG-Schweißerhandschuh STEERSOtuff 10-2750 Gr.L

Schweißerhandschuh Nr. 10-2750

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 (09.2005) Type A/B, elektrostatisch geprüft nach EN 1149-2
Ausführung:
• Aus dickem und biegsamem Rindsleder
• Narbenseite auf dem Handteller, Spaltlederseite außen
• Verstärktes Handtellerband
• Rücken mit COMFOflex® Futter für Komfort und Hitze-Isolation
• Ziehschlaufe aus Leder
• Manschette aus hochwiderstandsfähigem gespaltenem Rindsleder, gefüttert
• Genäht mit 4 und 5-fach-KEVLAR®
• Kontakthitze: 250 °C
Länge: 360 mm
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schweißerhandschuh
Länge:
360 mm
Branche:
Schweißtechnik
Größe:
L
Gefährdung:
kleine geschmolzene Metallspritzer
Verstärkung:
Nahtverstärkung
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Anwendungsbereich:
diverse Schweißverfahren
Innenverarbeitung:
glatt
Material Handschuh:
Rindleder
Materialstärke bis:
1 mm
Besonderheit Material:
thermisch isoliert
Hitzebeständigkeit bis:
100 °C
Farbe Material Handschuh:
gelb
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 5,90*
ab € 14,53*
€ 18,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,58*
€ 19,77*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 19,78*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,14*
€ 20,61*
Lager 223
9
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 18,53*
€ 24,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.