Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5883649 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002390023412 |
| |
|
| | |
| MAGNETOPLAN Whiteboard Komplett-Set H900xB1200mm Whiteboard 2000, Komplett-Set • Repräsentatives Design • Runde Eckverbindungen in Grau und verschiebbare Ablageschale in Grau • Komfortable Aufhängung, nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exenter-Element • Geschützt gegen Beschädigungen, Verpackung aus stabilem Wellkarton mit Transportsicherung Inhalt: 4 Markerstifte XL (schwarz, rot, grün und blau) Magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung 10 Facettenrand-Rundmagnete (30 mm Ø, je 5 rot und blau) 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter 20-Blatt-Flipchart-Block mit Ablageschale, 360 x 540 mm Weitere Informationen: | | Maße B x H: | 1200 x 900 mm | Herstellerartikelnummer: | 6309584 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,25* | € 127,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,91* | € 127,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 121,42* | € 151,45* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,91* | € 156,20* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 226,95* | € 261,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|