Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Facheinsatz Typ A 9 Klar 16 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Facheinsatz Typ A 9 Klar 16 Stk.
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Facheinsatz Typ A 9 Klar 16 Stk.
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Facheinsatz Typ A 9 Klar 16 Stk.
Artikel-Nr.:
     223-5862561
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5733439105347
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

RAACO Facheinsatz Typ A 9 Klar 16 Stk.

Facheinsatz A9
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Tiefe:
55 mm
Breite:
39 mm
Ausführung:
A9-1 Fach-Einsatz, Set mit 16 Stück
Farbe Facheinsatz:
transparent
Material Facheinsatz:
Polypropylen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,79*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,80*
1 Tag
241
1
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,87*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,00*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 8,89*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,52*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 77,62*
Sonstiges
Raaco
136204
ab € 8,78*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 40,49*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 42,94*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,30*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 32,47*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 54,61*
Sonstiges
Raaco
142830
ab € 19,75*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,58*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,99*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,58*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 24,14*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,92*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 43,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.