Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERDI Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung gehärtet (mind. 60 HRC), 260 mm - linksschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung gehärtet (mind. 60 HRC), 260 mm - linksschneidend
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung gehärtet (mind. 60 HRC), 260 mm - linksschneidend
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung gehärtet (mind. 60 HRC), 260 mm - linksschneidend
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung gehärtet (mind. 60 HRC), 260 mm - linksschneidend
Artikeldetailsicht ERDI ERDI Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung gehärtet (mind. 60 HRC), 260 mm - linksschneidend
Artikel-Nr.:
     223-4115475
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D29ASSL-2
EAN/GTIN:
     4010220030240
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

ERDI Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung gehärtet (mind. 60 HRC), 260 mm - linksschneidend

ERGO‐Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
Kompakter Scherenkopf: Hohe Wendigkeit bei Figurenschnitten
Optimiertes Hebelverhältnis: 25 % weniger Kraftaufwand
Optimierte Schneidengeometrie: Kein Abrutschen auch ohne Verzahnung
Rechts‐ oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260mm | 10 1/4"
Schnittlänge:
33mm | 1 7/8"
Blechdicke (600 N/mm²):
1,2
Standzeit:
+++
Rabattgruppe (1000):
V4
Nettogewicht:
0,508kg
Stück/VPE:
5
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,76*
€ 36,41*
1 Tag
50
1
€ 6,90*
ab € 30,35*
€ 36,61*
2 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 30,73*
€ 37,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,04*
€ 38,80*
Lager 223
50
1
€ 8,50*
ab € 41,42*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,15*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 22,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 83,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AHL
ab € 83,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 168,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.