| |
|
| Artikel-Nr.: C2226-D116-260 Herst.-Nr.: D116-260 EAN/GTIN: 4010220020258 |
| |
|
| | |
| Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte D216 – Griffe lackiert D116 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar Weitere Informationen: | | Gesamtlänge [mm]: | 260 mm | Gesamtlänge [Inch]: | 10 1/4 " | Schneidenlänge [mm]: | 30 mm | Schneidenlänge [Inch]: | 1 3/16 " | Blechdicke max. bei 600 N/mm²: | 1,0 mm | Standzeit: | + | Gewicht: | 0,49 kg | Rabattgruppe: | VD0002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, erdi idealschere 260 mm, kabelschere, erdi kabelschere, Ideal-Schere D216/D116, DSET-SF3 |
| | |
| |