Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere Hebel. links 260mm 2K-Griff Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere Hebel. links 260mm 2K-Griff Erdi
Idealschere Hebel. links 260mm 2K-Griff Erdi
Idealschere Hebel. links 260mm 2K-Griff Erdi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010220030240
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D29ASSL-2
EAN/GTIN:
     4010220030240
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
linksschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Länge:
260 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,58*
€ 35,99*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 29,97*
€ 36,26*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 30,50*
€ 36,80*
Lager 7
47
1
€ 4,79*
ab € 30,79*
€ 37,10*
7 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,79*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 22,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 82,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AHL
ab € 82,81*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 165,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.