Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere D29ASS-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D29ASS-2 Drahtschere Rechts
BESSEY D29ASS-2 Drahtschere Rechts
BESSEY D29ASS-2 Drahtschere Rechts
Artikel-Nr.:
     C2226-D29ASS-2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D29ASS-2
EAN/GTIN:
     4010220030226
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Kompakter Scherenkopf: Hohe Wendigkeit bei Figurenschnitten Optimiertes Hebelverhältnis: 25 % weniger Kraftaufwand Optimierte Schneidengeometrie: Kein Abrutschen auch ohne Verzahnung Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
33 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ + +
Gewicht:
0,51 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 22,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASSL-2
ab € 28,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 82,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AHL
ab € 82,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 170,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.