Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere HSS D27AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D27AH Drahtschere Rechts
BESSEY D27AH Drahtschere Rechts
BESSEY D27AH Drahtschere Rechts
BESSEY D27AH Drahtschere Rechts
BESSEY D27AH Drahtschere Rechts
Artikel-Nr.:
     C2226-D27AH
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D27AH
EAN/GTIN:
     4010220000274
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Eingesetzte Schneiden aus HSS Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
33 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ + + +
Gewicht:
0,56 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,20*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,64*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 22,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 28,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASSL-2
ab € 28,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AHL
ab € 82,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 169,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.