Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hebelblechschere format, hebelblechschere kanca
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hebelblechschere

  Hebelblechschere  (47 Angebote unter 27.604.737 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hebelblechschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Blech-Rundstahlschere 300 mm Format (6 Angebote) 
Blech- und Rundstahlschere Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl mit gehärteten Einsatzmessern, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden. Der leichte Blechdurchschub vereinfacht das Sch...
Format
4317784122894
ab € 294,41*
pro Stück
 
 Stück
Blech-Rundstahlschere 180 mm Format (7 Angebote) 
Blech- und Rundstahlschere Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl mit gehärteten Einsatzmessern, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden. Der leichte Blechdurchschub vereinfacht das Sch...
Format
4317784122887
ab € 134,65*
pro Stück
 
 Stück
Blech-/Rundstahlschere 2BR/4 Messer-L.120mm Stahlbl.50x4mm Rundstahl 11mm PROMAT (12 Angebote) 
Blech-/Rundstahlschere 2BR/4 Messer-L.120mm Stahlbl.50x4mm Rundstahl 11mm PROMAT Maschinenkörper aus stabilen, hochwertigen Stahlplatten · besonders leichter Blechdurchschub durch neue Körperform (...
PROMAT
4000810997
ab € 94,74*
pro Stück
 
 Stück
Blech-/Rundstahlschere 2BR/5 Messer-L.150mm Stahlbl.50x5mm Rundstahl 11mm PROMAT (12 Angebote) 
Blech-/Rundstahlschere 2BR/5 Messer-L.150mm Stahlbl.50x5mm Rundstahl 11mm PROMAT Maschinenkörper aus stabilen, hochwertigen Stahlplatten · besonders leichter Blechdurchschub durch neue Körperform (...
PROMAT
4000810998
ab € 113,35*
pro Stück
 
 Stück
Betonstahl-Schere 22 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: zum Schneiden des Betonbindedrahts geeignet
Kapriol
75575
ab € 304,05*
pro Stück
 
 Stück
Blech-/Rundstahlschere 2BR/6 Messer-L.180mm Stahlbl.70x6mm Rundstahl 13mm PROMAT (12 Angebote) 
Blech-/Rundstahlschere 2BR/6 Messer-L.180mm Stahlbl.70x6mm Rundstahl 13mm PROMAT Maschinenkörper aus stabilen, hochwertigen Stahlplatten · besonders leichter Blechdurchschub durch neue Körperform (...
PROMAT
4000810999
ab € 155,60*
pro Stück
 
 Stück
Hebelblechschere KANCA (1 Angebot) 
Ausführung:- stabile Konstruktion aus vergütetem Stahl- leicht transportierbar durch abschraubbaren Hebel- die Messer sind gehärtet und geschliffen- sie garantieren höchste StandzeitVerwendung:Für ...
Kanca
60602020150
ab € 134,50*
pro Stück
 
 Stück
Optimum 3241006 Hebelblechschere PS 125 (4 Angebote) 
Optimum 3241006 Hebelblechschere Zum Schneiden von Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstahl Stabiler Scherenkörper Ergonomisch gute Schneidgeometrie Leichtes, kraftschonendes Schneiden über die...
Optimum
3241006
ab € 119,20*
pro Stück
 
 Stück
Blech-Rundstahlschere 120mm FORMAT (6 Angebote) 
Blech- und Rundstahlschere Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl mit gehärteten Einsatzmessern, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden. Der leichte Blechdurchschub vereinfacht das Sch...
Format
4317784122863
ab € 86,16*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen Hebelblechschere HS 200 Geeignet für Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle H030100005 (3 Angebote) 
Holzmann Maschinen Hebelblechschere HS 200 Geeignet für Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstähle H030100005 Hebelblechschere HS 200 Ausstattung: Ideal zum Zuschneiden von Metallplatten, Bleche...
Holzmann Maschinen
H030100005
ab € 103,22*
pro Stück
 
 Stück
Betonstahlschere elektro-mechanisch KBT-30, Standard, 400V, für Dauerbetrieb, inkl. Fußschalter (1 Angebot) 
Betonstahlschere KBT-30 Elektro-mechanische Betonstahlschere zum eŠizienten, sicheren und   ergonomischen Schneiden von Betonstahlstäben.   · sicheres und e•izientes Schneiden ohne Kraftaufwand und...
Werkzeugfabrik Albert Krenn
CMTC31
ab € 6.956,28*
pro Stück
 
 Stück
Blech-Rundstahlschere 120mm 2BR/4 Kanca (13 Angebote) 
Blech- und Rundstahlschere • Körper aus Stahl • Gehärtete Messer • Ergonomischer Griff für optimale Handhabung • Handhebelsicherung als Unfallschutz • Verstellbare Niederhalter • Zum Schneiden von ...
k.A.
ab € 92,81*
pro Stück
 
 Stück
Optimum 3241007 Hebelblechschere PS 150 (3 Angebote) 
Optimum 3241007 Hebelblechschere Zum Schneiden von Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstahl Stabiler Scherenkörper Ergonomisch gute Schneidgeometrie Leichtes, kraftschonendes Schneiden über die...
Optimum
3241007
ab € 162,53*
pro Stück
 
 Stück
Blech-Rundstahlschere 300mm 3BR/4 Kanca (12 Angebote) 
Blech- und Rundstahlschere • Körper aus Stahl • Gehärtete Messer • Ergonomischer Griff für optimale Handhabung • Handhebelsicherung als Unfallschutz • Verstellbare Niederhalter • Zum Schneiden von ...
k.A.
ab € 336,27*
pro Stück
 
 Stück
Blech-Rundstahlschere 150mm 2BR/5 Kanca (13 Angebote) 
Blech- und Rundstahlschere • Körper aus Stahl • Gehärtete Messer • Ergonomischer Griff für optimale Handhabung • Handhebelsicherung als Unfallschutz • Verstellbare Niederhalter • Zum Schneiden von ...
k.A.
ab € 106,41*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hebelblechschere
^

Die Hebelschere – eine ganz besondere Blechschere

Werkstattscheren werden unter anderem verwendet, um spanlos Werkstoffe zu trennen bzw. zu schneiden und dienen im Regelfall immer der Vervollständigung einer professionell eingerichteten Werkstatt. Solche Scheren, zu denen je nach Handwerk auch Blechscheren gehören, gibt es auch in der Ausführung der Hebelschere.

Zum Aufbau der Hebelschere

Vergleicht man die Hebelschere mit einer Haushaltsschere, so findet man erhebliche Abweichungen in der Konstruktion. Die Hebelschere besitzt zwei lange Messer, wobei sich eines im Fuß und das andere oberhalb davon befindet. Das obere Messer ist an einer Art Arm befestigt, der zur Vorderseite hin in einem befestigten Hebel ausläuft. Der Hebel ist ziemlich lang und erlaubt so eine gute Wirkung in der Kraftübertragung auf das Messer. Dadurch kann man längere Schnitte recht mühelos vornehmen. Ist das untere Messer mit einer Fußplatte verbunden, eignet sich die Hebelschere nicht nur zum Schneiden von Blechen und Rundrohren, sondern auch zum Trennen von Platten.

Weitere Eigenschaften

Die Hebelschere gibt es überwiegend als Tischwerkzeug. Besonders große Scheren gibt es auch als Standwerkzeug. Schnittlängen von ca. einem Meter sind hier keine Seltenheit. Zusätzlich kann man darauf achten, ob das Werkstück arretiert werden kann bzw. ein ergonomisch geformter Griff vorhanden ist.

Wo findet man Hebelscheren?

Hebelscheren werden für Montagearbeiten in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben verwendet. Oftmals wird die Schere auch als Blech-Rundstahlschere bezeichnet.

Für welche Materialien ist die Hebelschere geeignet?

Man kann mit der Hebelschere Aluminium- und Stahlbleche schneiden. Auch kann man alternativ Basismaterial wie Platinen oder auch PVC bearbeiten. Vielfach ist auch die Bearbeitung von weichen Plattenmaterialien wie Kork, Gummi oder Pappe möglich. Bei Scheren ergibt sich der Arbeitsbereich aus der Messerlänge. Die Bemaßung erfolgt metrisch in Millimeter.

Ersatzmesser

Je nach Modell der Hebelschere unterscheidet man an Ersatzmessern das Ersatz-Obermesser und das Ersatz-Untermesser. Während die Untermesser wie flache Rechtecke aussehen, die an der oberen Längsseite scharf geschliffen sind, können die Obermesser auch eine leicht gewölbte Form aufweisen. Die Wölbung dient dabei einer gleichmäßigen Kraftverteilung beim Schneiden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.