| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030219 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008198772088 |
| |
|
| | |
| KCL Chemikalienhandschuh Camapren 720 Gr.8 Chemikalienschutzhandschuh Camapren® 720 Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus Ausführung: • Sehr gutes Feingefühl • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen • Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen • Hohe Elastizität • Angenehmer Tragekomfort • Stulpe • Stretchrand • Profilierung • Baumwollvelourisierung • AQL (EN 374) 0,65 Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie Material: Chloropren, Naturlatex Länge: 290–310 mm Stärke: 0,65 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Branche: | Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore | Größe: | 8 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. III | Länge bis: | 310 mm | Länge von: | 290 mm | Stulpenart: | Stretchrand | Gefährdung: | Umgang mit rutschigem/fettiges Material | Griffprofil: | profiliert | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Innenmaterial: | Baumwolle (CO) | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verwendbarkeit: | mehrfach | Größenspiegel: | 7-11 | Materialstärke: | 0.65 mm | AQL (DIN EN 374): | 0.65 | Innenverarbeitung: | velourisiert | Material Handschuh: | Chloropren-Kautschuk (CR) | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig | Farbe Material Handschuh: | schwarz | Norm DIN EN 374 - Kennzahlen: | AKL | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 1111 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,83* | € 3,54* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,00* | € 3,72* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,01* | € 3,73* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,15* | € 3,88* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 4,20* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|