Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 1 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 1 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 1 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 1 vernickelt
Artikeldetailsicht DANNERT DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 1 vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-2451251
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15/1
EAN/GTIN:
     4015912115236
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage

DANNERT Türschließer Fridavo 15 Nr 1 vernickelt

Türschließer
• Vernickelt
• Ls und Rs verwendbar
• Hebel abstellbar
Für Türgewicht 25 kg
Weitere Informationen:
Basis:
Türschließer
Farbton:
vernickelt
Größe:
1
Material:
Stahl
Ausführung:
für leichte Türen
Hebellänge:
200 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Zimmertür
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhe Rahmenteil:
130 mm
Türgewicht max.:
25 kg
Breite Rahmenteil:
27 mm
Zusatzinformation:
Rolle ca.40-50 mm vom Hebelende auf Türblatt schrauben
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 16,59*
5 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 12,75*
€ 16,67*
3 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 12,79*
€ 16,78*
1 Tag
49
1
€ 5,50*
ab € 14,65*
€ 19,05*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 15,29*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
15/2 VERNICKELT
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.