Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federtürschließer Fridavo 15 f.IT Gr.1 25kg vern.FRIDAVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-3000255040
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15/1 VERNICKELT
EAN/GTIN:
     4015912115236
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren Haustüren Weitere technische Eigenschaften: · Hebellänge: 200mm
Weitere Informationen:
passend für:
Innentüren
Größe:
1
max. Türgewicht:
25 kg
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, obentürschließer innentür, obentürschließer, türschließer fridavo, Bodentürschließer, Federschliesser
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 12,59*
€ 16,60*
5 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 12,71*
€ 16,68*
Lager 1736
49
1
€ 4,99*
ab € 12,82*
€ 16,80*
1 Tag
49
1
€ 5,50*
ab € 14,62*
€ 19,07*
1
€ 7,95*
ab € 14,26*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
15/2 VERNICKELT
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.