Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 15/1 VERNICKELT Federtürschließer Fridavo 15 f. Innentüren Gr.1 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRIDAVO 15/1 VERNICKELT Federtürschließer Fridavo 15 f. Innentüren Gr.1 25 kg
FRIDAVO 15/1 VERNICKELT Federtürschließer Fridavo 15 f. Innentüren Gr.1 25 kg
FRIDAVO 15/1 VERNICKELT Federtürschließer Fridavo 15 f. Innentüren Gr.1 25 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244958
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     15/1 VERNICKELT
EAN/GTIN:
     4015912115236
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Federtürschließer Fridavo 15 f.IT Gr.1 25kg vern.FRIDAVO Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren Haustüren Weitere technische Eigenschaften: · Hebellänge: 200mm einzeln kartonverpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
15/1 VERNICKELT
Werksnummer:
3000255040
Länge netto mm:
289,00
Breite netto mm:
73,00
Höhe netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
0,361000
Gewicht brutto Kg:
0,361000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Federtürschließer
Ausfuehrung:
vernickelt
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 12,59*
€ 16,60*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 12,71*
€ 16,68*
3 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 12,82*
€ 16,80*
1 Tag
49
1
€ 5,50*
ab € 14,62*
€ 19,07*
1
€ 7,95*
ab € 14,26*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
15/2 VERNICKELT
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.