| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255040 Herst.-Nr.: 15/1 VERNICKELT EAN/GTIN: 4015912115236 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren HaustürenWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 200mm Weitere Informationen: | | passend für: | Innentüren | Größe: | 1 | max. Türgewicht: | 25 kg | Oberfläche: | vernickelt | Marke: | FRIDAVO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,59* | € 16,60* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,71* | € 16,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,82* | € 16,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,62* | € 19,07* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,26* | € 19,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|