Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILSOM Gehörschutzstöpsel 303L Nachfüllpack (200 Paar)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel 303L Nachfüllpack (200 Paar)
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel 303L Nachfüllpack (200 Paar)
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel 303L Nachfüllpack (200 Paar)
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel 303L Nachfüllpack (200 Paar)
Artikel-Nr.:
     223-0665212
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     1006186
EAN/GTIN:
     7312550061862
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel

BILSOM Gehörschutzstöpsel 303L Nachfüllpack (200 Paar)

Einweg-Gehörschutzstöpsel »Bilsom 303«

Eigenschaften:
• Konisch geformter Gehörschutzstöpsel
• Leight Stripe in gelb-weißer Färbung mit hohem Tragekomfort und guter Sichtbarkeit
• Patentierter Polyurethanschaum: Stöpsel dehnt sich im Gehörgang sanft aus und hilft zu vermeiden, dass sich dieser aus dem Gehörgang löst
• Bequeme Abdichtung durch geringen Druck bei der Ausdehnung
• Glatte, schmutzabweisende Außenhülle verhindert die Ansammlung von Schmutz und fördert die Hygiene
• Konisches, kugelförmiges Design erleichtert das Formen und Einsetzen der Gehörschutzstöpsel und passt sich gleichmäßig an die Form des Gehörgangs an
• Ideal für Umgebungen mit mittlerer/hoher Lärmbelastung
Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 32 dB(A), M = 29 dB(A), T = 29 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Farbe: gelb-weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2
Basis:
Einwegstöpsel
Anzahl:
200 Paar
Branche:
Landwirtschaft
Gewicht:
0.48 g
Größe:
L
SNR-Wert:
33 dB
mit Band:
Nein
mit Stiel:
Nein
Lieferform:
Nachfüllpack
Art Stöpsel:
vorgeformt
Form Stöpsel:
konisch
Farbe Stöpsel:
gelb
Verwendbarkeit:
einfach
Arbeitsumgebung:
hohe Lärmbelastung
Größenspiegel:
S, L
Material Stöpsel:
Polyurethanschaum
Stöpsel abwaschbar:
Nein
Besonderheit Stöpsel:
schmutzabweisend
H-Wert (hochfrequent):
32 dB
L-Wert (tieffrequent):
29 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
29 dB
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1808
1
pro Beutel
€ 3,95*
ab € 16,66*
€ 20,33*
2 Tage
103
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,71*
€ 20,35*
5 Tage
1720
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,74*
€ 20,42*
2 Tage
207
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 17,35*
€ 22,62*
Lager 223
350
1
pro Box
€ 8,50*
ab € 35,37*
€ 41,81*
Menge:  Box  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,81*
€ 49,75
pro Box
ab 2 Boxen
€ 41,31*
€ 49,16
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,82*
€ 48,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,38*
€ 48,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Box
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02227*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,90*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,13*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,83*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,25*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 18,96*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,54*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 17,93*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,30*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,40*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.