Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Mechanikerhandschuh Rewo Mech 640 Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Mechanikerhandschuh Rewo Mech 640 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Mechanikerhandschuh Rewo Mech 640 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Mechanikerhandschuh Rewo Mech 640 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Mechanikerhandschuh Rewo Mech 640 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Mechanikerhandschuh Rewo Mech 640 Gr.8
Artikeldetailsicht KCL KCL Mechanikerhandschuh Rewo Mech 640 Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-0663648
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198764083
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Mechanikerhandschuh Rewo Mech 640 Gr.8

Schutzhandschuh RewoMech® 640

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Hohe Feinfühligkeit
• Frei von Chromat VI
• Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung
• Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik
Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan
Länge: 230–280 mm
Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
metallverarbeitende Industrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Gewebeart:
Stretch
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
280 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Klettverschluss
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-12
Materialstärke:
0.7 mm
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Material Handschuh:
Elasthan (EL)
Besonderheit Material:
waschbar
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2121
Nebenfarbe Material Handschuh:
schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,94*
11 Tage
260
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 12,18*
Lager 223
60
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 13,38*
€ 16,06*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 19,35*
€ 26,37*
2 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,33*
€ 126,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 160,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.