Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Padua Grip Oeko Tex (4-1-2-1) mit Noppen Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Grip Oeko Tex (4-1-2-1) mit Noppen Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Grip Oeko Tex (4-1-2-1) mit Noppen Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-0663190
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508150
EAN/GTIN:
     4018949815100
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Padua Grip Oeko Tex (4-1-2-1) mit Noppen Gr. 10

PADUA GRIP, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388, OEKO-TEX®

PADUA GRIP, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum, OEKO-TEX®, Gr. 10

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Nylon
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
4131X
Zertifikat:
OEKO-TEX®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.