Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-0663114
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198774303
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.10 (VE=50 Stück)

Einweghandschuh Dermatril® 743 P

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie
Ausführung:
• Sehr hohes Tastempfinden
• Hervorragender Tragekomfort
• Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
• Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
• Gute Chemikalienbeständigkeit
• Naturlatexfrei
• Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
• Silikonfreie Handschuhoberfläche
• Rollrand
• Lange Stulpe
• Fingerkuppen geraut
• Ungepudert
• AQL: 0,65
Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
Länge: 270–290 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 455-2 + A1
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore
Größe:
10
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
290 mm
Länge von:
270 mm
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
Eintauchen in Chemikalien
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
einfach
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
0.2 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Innenverarbeitung:
ungepudert
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
ungepudert
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
JKL
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,86*
€ 14,16*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 14,85*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 11,83*
€ 14,86*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,74*
€ 15,89*
Lager 223
725
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,93*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
93-260
ab € 28,14*
Zubehör
KCL
074010081C
ab € 24,59*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.