Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Klebestick 1Kg/250mm D=11mm Art.-Nr. 46910 (Pak 40St)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 1Kg/250mm D=11mm Art.-Nr. 46910 (Pak 40St)
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 1Kg/250mm D=11mm Art.-Nr. 46910 (Pak 40St)
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Klebestick 1Kg/250mm D=11mm Art.-Nr. 46910 (Pak 40St)
Artikel-Nr.:
     223-0550069
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     46910
EAN/GTIN:
     4007841046910
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

STEINEL Klebestick 1Kg/250mm D=11mm Art.-Nr. 46910 (Pak 40St)

Heißklebestick Ultra Power

Produkteigenschaften:
• Universeller, kraftvoller Schmelzklebstoff
• Farbe: transparent
• Für besonders starke Verbindungen verschiedener Materialien
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
800-3000 min-1
Sägeblatthub:
26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl:
160/20/10 mm
Pendelhubstufen:
4
Neigung Fußplatte:
beidseitig bis 45 °
Gewicht nach EPTA:
2,3 kg
Herstellerartikelnummer:
0601518000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,17*
€ 16,38*
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,20*
€ 16,42*
2 Tage
89
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 16,73*
2 Tage
113
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,59*
€ 16,95*
Lager 223
63
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,56*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 29,70*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 167,53*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 179,51*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 134,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 26,09*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 51,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.