Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220750292 Herst.-Nr.: 42740001 EAN/GTIN: 4007220750292 |
| |
|
| | |
| Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw. geeignet. Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen, z. B. Hastelloy, Inconel und Titan/Titanlegierungen. Auch für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe wie Hartmetall, Glas, Keramik, Emaille und Stein sowie GFK/CFK bestens geeignet. Ausführliche Informationen zu Schleifwerkzeugen mit Diamant finden Sie im Katalogbereich 5. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | CD DIA 25 D 251 - P 60 | Körnung gemäß Hersteller: | 251 mm | Masse Gewicht: | 0.03 kg | Produkt-Typbezeichnung: | CD DIA 25 D 251 - P 60 | Außendurchmesser: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Schleifpapier, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, handschleifpapier pferd, metall exzenterschleifblatt, Schleifronde, Schnellwechsel(schleif)scheibe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 5,20* | € 6,55* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,25* | € 6,63* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 5,43* | € 7,00* | | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 5,34* | € 7,17* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,32* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,43* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|