Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC Stützteller Mittel für CD-System Ø 25 mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42721252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42721252
EAN/GTIN:
     4007220266755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SBH
Aufspannsystem:
System CD
RPM, max.:
38000 RPM
Ausführung:
M (mittel)
Breite:
0 mm
Ø Außen:
25 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBIDISC Stützteller Mittel für CD-System Ø 25 mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220266755
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
BG | DE | US
SAP Volumen (VE):
138.18 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.034 kg
SAP Länge (VE):
60 mm
SAP Breite (VE):
49 mm
SAP Höhe (VE):
47 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012708
ECLASS 7.0:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Der Schaft des Schleifblatthalters kann durch entsprechende Adapter ersetzt werden. Hierdurch kann der Schleifblatthalter direkt an der Antriebsspindel des Werkzeugantriebes befestigt werden.
AAC895:
25 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220266755
AAO676:
42721252
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBIDISC Stützteller Mittel für CD-System Ø 25 mm SBH mit Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.