Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Selbstklebendes Schleifblatt PSA 50 A 600


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220027295
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42832360
EAN/GTIN:
     4007220027295
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Für konturenreiche und filigrane Bauteile. Es lassen sich stufenweise unterschiedliche Oberflächengüten von grob bis sehr fein erzielen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PSA 50 A 600
Körnung gemäß Hersteller:
600 mm
Masse Gewicht:
0.2 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PSA 50 A 600
max. Drehzahl:
7650 1/s
Außendurchmesser:
50 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,36*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,46*
1 Tag
16
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 23,26*
€ 30,78*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,67*
€ 33,17*
Lager 214
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 25,26*
€ 34,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160007
ab € 6,43*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160006
ab € 6,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.