Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W195312 Herst.-Nr.: 42832360 EAN/GTIN: 4007220027295 |
| |
|
| | |
| Für konturenreiche und filigrane Bauteile. Es lassen sich stufenweise unterschiedliche Oberflächengüten von grob bis sehr fein erzielen.
Antriebsarten: - Biegwellenantrieb - Geradschleifer
Anwendungen: - Egalisieren - Flächenbearbeitung - Schlichten - Stufenweises Feinschleifen
Material: - Aluminium - Kupfer - Edelstahl (INOX) - Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm2 (über 38 HRC) - Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC - Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC) - Stahlguss Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 50 mm | Körnung: | 600 | Produkt-Art: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 50 mm, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, PFERD, PSA 50 A 600, Schleifblatt, schleif-zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,37* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 23,28* | € 30,91* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,70* | € 33,21* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,28* | € 34,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,247* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|