| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8718249011962 Herst.-Nr.: 1.51.295.11 EAN/GTIN: 8718249011962 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »X-Pro-Flex-Plus« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Sehr hoher Tragekomfort • Gute Abriebfestigkeit • Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen • Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl • Mit Noppen Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Ursprungsland: | Pakistan | Schutz nach: | EN 388 4.1.4.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe schwarz nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Sicherheitshandschuhe, Schutzhandschuh, Handschuh, Nitrilhandschuh, Handschuhe, OXXA®, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,11* | € 5,35* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,28* | € 5,38* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,29* | € 5,42* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,40* | € 5,53* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 4,54* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 69,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|