Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Dee, Gr. 45, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 45, grün
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 45, grün
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 45, grün
Stiefel Dunlop Dee, Gr. 45, grün
Artikel-Nr.:
     214G-8713197350200
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     K580011.45
EAN/GTIN:
     8713197350200
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Kurzstiefel »Dee« Ausführung: • Leichtes An- und Auszuziehen • Profil mit Logo • Ohne Stahlteile Material: Polyester-Futter Schafthöhe: ca. 25 cm Farbe: grün-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
45
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,43*
1 Tag
88
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,65*
€ 9,59*
1
€ 9,80*
ab € 7,35*
€ 10,54*
Lager 214
200
1
€ 4,30*
ab € 8,07*
€ 11,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,81*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,09*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,77*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,74*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.