Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Artikel-Nr.:
     214G-8713197026921
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762241.41
EAN/GTIN:
     8713197026921
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –0 °C • Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen • Großzügige, breite Kappe • Langlebig Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze Material: Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: gelb, Futter rot
Weitere Informationen:
Größe:
41
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
2 Tage
4
€ 4,79*
ab € 55,28*
€ 66,11*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 55,26*
€ 66,15*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 69,41*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 71,73*
€ 85,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,36*
€ 101,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,19*
€ 91,86
pro Paar
ab 25 Paar
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,84*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,20*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 54,31*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,03*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,25*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,53*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 54,37*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 54,38*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 82,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.