Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera 987, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Artikel-Nr.:
     214G-7340118340555
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     987/10
EAN/GTIN:
     7340118340555
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 987« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511:2006, EN 407:2004 Eigenschaften: • Sandige Oberfläche • Schnittbeständigkeit Klasse F • Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C • Öl- und wasserabweisende Innenhand Anwendungsbereiche: Blecharbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten Material: Beschichtung: Nitril, Futter: 7 gg, Acryl, Para-aramid, Rostfreier Stahlfaserfaden Farbe: schwarz-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.F. / EN 407 X.2.X.X.X.X. / EN 511 X.1.X.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 19,72*
4 Tage
108
6
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 19,85*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 19,85*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 20,11*
Lager 214
108
1
€ 4,30*
ab € 16,68*
€ 22,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paar
ab 25 Paar
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
987/11
ab € 15,29*
Ähnlich
Ejendals
987/7
ab € 15,21*
Ähnlich
Ejendals
987/8
ab € 15,21*
Ähnlich
Ejendals
987/9
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.