| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784794336 Herst.-Nr.: 4317784794336 EAN/GTIN: 4317784794336 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Packer« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Nahtlos • Einseitig rote Punktbenoppung • Beidseitig tragbar Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh Länge: 240 mm Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß | Schutz nach: | EN 388 2.1.4.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Schutzhandschuh, QR5066307, FORTIS, Handschuh, Packhandschuh, Handschuhe, Strick-Handschuh, Schutz-Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,15* | € 1,65* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,26* | € 1,80* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,72* | € 2,39* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,43004* | € 20,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,56004* | € 21,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,29667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|