Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandsch.WelderSoft,Ziegennappa,Gr10FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandsch.WelderSoft,Ziegennappa,Gr10FORTIS
Schweißerhandsch.WelderSoft,Ziegennappa,Gr10FORTIS
Schweißerhandsch.WelderSoft,Ziegennappa,Gr10FORTIS
Schweißerhandsch.WelderSoft,Ziegennappa,Gr10FORTIS
Schweißerhandsch.WelderSoft,Ziegennappa,Gr10FORTIS
Schweißerhandsch.WelderSoft,Ziegennappa,Gr10FORTIS
Schweißerhandsch.WelderSoft,Ziegennappa,Gr10FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784793964
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784793964
EAN/GTIN:
     4317784793964
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Schweißerhandschuh »WelderSoft« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B Eigenschaften: • Guter Tragekomfort • Für feine Schweiß- und Lötarbeiten (u. a. WIG-Schweißen) Ausführung: • Hydrophobiert • Mit Stulpe • Kevlar®-Garn Material: Ziegennappaleder Länge: 35 cm Farbe: weiß-beige
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
Pakistan
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1. / EN ISO 407 4.1.2.X.4.X.
Weitere Suchbegriffe: Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, nappalederhandschuh gr 10, nappa handschuhe, fortis lederhandschuhe, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Ziegennappalederhandschuh, FORTIS, Handschuh, Schweisserhandschuhe, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 6,71*
2 Tage
773
10
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 6,77*
10
€ 4,80*
ab € 5,53*
€ 6,88*
10
€ 4,80*
ab € 5,49*
€ 6,88*
Lager 214
638
10
€ 4,30*
ab € 5,55*
€ 7,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 250 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.