Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4054596329478 Herst.-Nr.: 7100134298 EAN/GTIN: 4054596329478 |
| |
|
| | |
| 3M™ Feinstaubmaske »Aura™ 9320+« Eigenschaften: • Spezielle Gestaltung der Nasenregion • Innovative Kinnlasche • 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung • Kaum spürbarer Atemwiderstand • Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen • Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert • Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen • Zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers • Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille • Schutz durch FFP2 NR D bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt) • Maximales Nutzungslevel bis zu 12 × AGW Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und –verarbeitung, Pharmazeutischen Industrie Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 + A1:2009, FFP2 NR D Gewicht: 10 g Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einmal-halbmaske ffp2 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemschutzmaske, Faltmaske, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,20* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Box | € 6,95* | ab € 48,536* | € 55,666* | | | | | 100 Tage | | | 12 | | pro Box | Frei Haus | ab € 49,76* | € 57,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 50,87* | € 65,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 54,06* | € 70,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,703* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|