| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029234910134 Herst.-Nr.: H522/9 EAN/GTIN: 4029234910134 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »PowerGrab® Plus« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Nahtlos • Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit • Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit • Anatomische Passform Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten Material: Polyester, Baumwolle, MicroFinish®-Latexbeschichtung Farbe: grau-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Ursprungsland: | Japan | Schutz nach: | EN 388 3.2.4.2. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, strickhandschuh blau gr.09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzhandschuh, TOWA, Kromwell, Technik, GmbH, Handschuh, Handschuhe, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,10* | € 4,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,16* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,99* | € 5,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 32,33004* | € 43,43004* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 35,46* | € 46,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,955* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|