| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029234910080 Herst.-Nr.: H521/9 EAN/GTIN: 4029234910080 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »PowerGrab®« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Nahtlos • Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit • Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit • Anatomische Passform Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten Material: Polyester, Baumwolle, Latexbeschichtung Gauge: 10 Farbe: gelb-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Ursprungsland: | Japan | Schutz nach: | EN 388 3.1.4.1. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Schutzhandschuh, TOWA, Kromwell, Technik, GmbH, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,66* | € 3,56* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,80* | € 3,71* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,40* | € 4,43* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 27,59004* | € 37,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 31,50* | € 41,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,625* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|