| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018949998100 Herst.-Nr.: 212150-SEA EAN/GTIN: 4018949998100 |
| |
|
| | |
| Rindkernspaltlederhandschuh »Rostock« SeaCell® Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Universeller Arbeitshandschuh • Speziell für Allergiker • Mit hohem Tragekomfort • Für Innenbereiche • Doppelnähte • Komplett gefüttert • Canvas-Stulpe • Schadstoffgeprüft • Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,7 mg/cm² h • pH-hautneutral Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder, SeaCell®-Innenfutter Stärke: 1,3 mm Farbe: blau-weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | Indien | Schutz nach: | EN 388 3.2.4.4. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Schutzhandschuh, Handschuh, Rindkernspaltlederhandschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,32* | € 3,49* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,63* | € 4,94* | | | | | 16 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 4,37* | € 5,17* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 3,99* | € 5,20* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 4,80* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,80* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 75,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|