| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008198783015 Herst.-Nr.: 83011 EAN/GTIN: 4008198783015 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »SivaCut® 830« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen • Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort • Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas • Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten • Hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere • Sehr hoher Schnittschutz Ausführung: • Mittlerer Strick • Strickbund • Tiefgetaucht • Beschichtung bis über die Handknöchel Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern) Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl Länge: 230–270 mm Farbe: blau/gelb-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Ursprungsland: | Sri Lanka | Schutz nach: | EN 388 3.X.4.3.D. / X1XXXX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh cut5 gr.11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Schutzhandschuh, Handschutz, KCL, GmbH, Handschuh, Strickhandschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,44* | € 15,01* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 12,50* | € 15,04* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,19* | € 15,93* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,36* | € 16,08* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,20* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 197,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|